T490 ELN D1.25-2-W1.00-16 Fraises à queue de 90° portant des plaquettes à serrage tangentiel avec 4 tranchants hélicoïdaux de 16 mm de long

Réf.: 3105482
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105482
EAN / GTIN 7291075260427
Réf. fabricant 3105482
Article hors catalogue L23980 2309

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.63″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.63″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.859″
  • Longueur tête (LH): 1.57″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNHT 160708PNR
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout