MM S-D-L10.00-C1.25-T15 Queues coniques à 89° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3105428
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105428
    EAN / GTIN 7291075253795
    Réf. fabricant 3105428
    Article hors catalogue L24070 368

    Description

    Description:

    • Queues carbure monobloc
    • Longueur corps (LB): 3.66″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T15
    • Longueur hors tout (OAL): 10″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 0.941″
    • Longueur corps (LB): 3.66″
    • Longueur corps Maximum (LBX): 4″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T15
    • Longueur hors tout (OAL): 10″
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 20300 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout