MM S-B-L250-W40-T15 Shanks Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3105421
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105421
    EAN / GTIN 7291075230550
    Réf. fabricant 3105421
    Article hors catalogue L24070 303

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T15, Longueur fonctionnelle (LF) 210 mm, Longueur hors tout (OAL) 250 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 23.9 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 100 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T15
    • Longueur fonctionnelle (LF) 210 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 250 mm
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 21840 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout