MM S-A-L175-C25-T15 Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3105418
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105418
    EAN / GTIN 7291075148411
    Réf. fabricant 3105418
    Article hors catalogue L24070 300

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 62.7 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T15, Longueur hors tout (OAL) 175 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 23.9 mm
    • Longueur corps (LB) 62.7 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 65 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T15
    • Longueur hors tout (OAL) 175 mm
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 16890 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout