MM S-D-L300-C32-T15-C Queues coniques à 89° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3105412
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105412
    EAN / GTIN 7291075253764
    Réf. fabricant 3105412
    Article hors catalogue L24070 298

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 195.7 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T15, Longueur hors tout (OAL) 300 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 23.9 mm
    • Longueur corps (LB) 195.7 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 200 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T15
    • Longueur hors tout (OAL) 300 mm
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 16000 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout