• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SOE45 8/16-D040-04-W32R Fraises en bout multifonctions avec plaquettes carrées, octogonales ou rondes avec différents angles d'attaque

Réf.: 3105297
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105297
EAN / GTIN 7291075267013
Réf. fabricant 3105297
Article hors catalogue L23980 1089

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.9 mm, Overall Length (OAL) 111.3 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 37.65 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 50.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 74 mm
  • Longueur tête (LH) 111.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 050505-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 111.3 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3.7 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout