T490 ELN D1.00-2-W1.00-13 Fraises en bout à 90° utilisant des plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales de 12.5 mm

Réf.: 3105293
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105293
EAN / GTIN 7291075259292
Réf. fabricant 3105293
Article hors catalogue L23980 3053

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.49″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1.4″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.49″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.859″
  • Longueur tête (LH): 1-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 1.4″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop