H490 E90AX D1.0-4-W.75-09 Fraises en bout à 90° utilisant des plaquettes rectangulaires réversibles H490 ANKX 09 avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales.

Réf.: 3105272
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIDO 490 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105272
    EAN / GTIN 7291075285451
    Réf. fabricant 3105272
    Article hors catalogue L23980 3041

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3.38″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Longueur fonctionnelle (LF): 2.364″
    • Longueur tête (LH): 1.24″
    • Identification plaquette étalon (MIID): H490 ANKX 0904
    • Longueur hors tout (OAL): 3.38″
    • Type de queue: Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout