Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 3-1/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 5/8″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur fonctionnelle (LF): 2.297″
- Longueur tête (LH): 1″
- Identification plaquette étalon (MIID): H490 ANKX 0904
- Longueur hors tout (OAL): 3-1/4″
- Type de queue: Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees