ERW D078A125-B-3-C1.25-12 Fraises en bout de copiage avec plaquettes segmentées ou rondes.

Réf.: 3105171
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILLSHRED ROUND LINE
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105171
    EAN / GTIN 7291075233025
    Réf. fabricant 3105171
    Article hors catalogue L23980 1818

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.78″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.236″ ,Overall Length (OAL) 12″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.78″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.78″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/4″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.236″
    • Type trontal: B
    • Longueur tête (LH): 5-1/2″
    • Identification plaquette étalon (MIID): RCCT 1206MO
    • Longueur hors tout (OAL): 12″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 7 Degrees
    • Type de queue: Round

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout