H490 F90AX D250-12-60-17 90° Face Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3105147
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO 490 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105147
    EAN / GTIN 7291075215991
    Réf. fabricant 3105147
    Article hors catalogue L23980 802

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 144 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style C
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Diamètre coupant (DC) 250 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 250 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 250 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 12
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16.3 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 144 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
    • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout