• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

H490 SM D063-48-3-27-17C Extended Flute Shell Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3105130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105130
EAN / GTIN 7291075257571
Réf. fabricant 3105130
Article hors catalogue L23980 767

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 59.4 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Depth of Cut Maximum (APMX) 46.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 70 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 59.4 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 46.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout