HTP D035-3-M16-LN10 Fraises à tréfler avec connexion fileté FLEXFIT pour plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe

Réf.: 3105121
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105121
    EAN / GTIN 7291075254419
    Réf. fabricant 3105121
    Article hors catalogue L23980 757

    Description

    Description:

    Fraise à tréfler, Diamètre corps (BD) 29 mm, Diamètre coupant (DC) 35 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 3, Longueur hors tout (OAL) 68 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 29 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 35 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
    • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 3
    • Longueur fonctionnelle (LF) 43 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 68 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout