• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T490 LNKD2.0-23-4-W150-13 Fraises d'ébauche pour plaquettes tangentielles T490 LNMT/HT 13

Réf.: 3105077
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105077
EAN / GTIN 7291075237986
Réf. fabricant 3105077
Article hors catalogue L23980 1691

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 20 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 2.32″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 5-1/4″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 20
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2.32″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 5-1/4″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout