T490 LNKD2.0-18-3-W150-13 Fraises d'ébauche pour plaquettes tangentielles T490 LNMT/HT 13

Réf.: 3105076
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Fraises à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105076
    EAN / GTIN 7291075237979
    Réf. fabricant 3105076
    Article hors catalogue L23980 1696

    Description

    Description:

    Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.87″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 5-1/4″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 12
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.87″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Longueur hors tout (OAL): 5-1/4″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout