• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SDN D160-1419-40-CALN11 Fraises disque à rainurer à cartouches accueillant des plaquettes tangentielles LN 1106

Réf.: 3105037
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105037
EAN / GTIN 7291075239799
Réf. fabricant 3105037
Article hors catalogue L23980 1475

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 48 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 19.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 14 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm, Longueur hors tout (OAL) 22 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 48 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 19.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 14 mm
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Longueur hors tout (OAL) 22 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout