SDN D100-03-27-LN08 Fraises-disques pour sciage et gorges

Réf.: 3105031
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105031
EAN / GTIN 7291075219326
Réf. fabricant 3105031
Article hors catalogue L23980 1468

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 27 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 42 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 8 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 27 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 12
  • Diamètre moyeu (DHUB) 42 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 8 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop