T490 ELN D1.00-4-M12 Fraises à 90° avec adaptation filetée FLEXFIT pour plaquettes à serrage tangentiel

Réf.: 3104950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104950
EAN / GTIN 7291075263688
Réf. fabricant 3104950
Article hors catalogue L23980 1584

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.83″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 1.97″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.83″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.669″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Longueur hors tout (OAL): 1.97″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop