SOF45 8/16-D2.5-08-1.00R Multifunction Face Mills for Octagonal, Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles

Réf.: 3104870
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO 800 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3104870
    EAN / GTIN 7291075232400
    Réf. fabricant 3104870
    Article hors catalogue L23980 2352

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.815″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.21″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.301″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
    • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.815″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.815″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.114″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2.21″
    • Identification plaquette étalon (MIID): ONHU 050500-PL
    • Longueur hors tout (OAL): 1.301″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout