T490 ELN D.62-2-MMT10 Fraises en bout à 90° avec une connexion filetée MULTI-MASTER utilisant des plaquettes tangentielles

Réf.: 3104867
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104867
EAN / GTIN 7291075228687
Réf. fabricant 3104867
Article hors catalogue L23980 2340

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.57″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 1.26″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.57″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.512″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.78″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Longueur hors tout (OAL): 1.26″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop