MM S-D-L170-C20-T08-W-H Queues coniques à 89° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3104819
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3104819
    EAN / GTIN 7291075253740
    Réf. fabricant 3104819
    Article hors catalogue L24070 122

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 113.1 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 11.6 mm
    • Longueur corps (LB) 113.1 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 120 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08
    • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 18750 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout