Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.472″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 7.874″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 1″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.472″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur fonctionnelle (LF): 7.874″
- Longueur tête (LH): 1.97″
- Identification plaquette étalon (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
- Longueur hors tout (OAL): 7.874″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.5 Degrees
- Type de queue: Round
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees