H490 E90AX D40-4-C32-12 90° Fraises à surfacer inclinées à 90° utilisant des plaquettes rectangulaires réversibles H490 ANKX 12 avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales.

Réf.: 3104761
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104761
EAN / GTIN 7291075252897
Réf. fabricant 3104761
Article hors catalogue L23980 1426

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 130 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.5 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout