H490 F90AX D6.00-8-2.0-17 90° Face Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3104629
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104629
EAN / GTIN 7291075216585
Réf. fabricant 3104629
Article hors catalogue L23980 2187

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 4.72″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 6″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.642″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 4.72″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop