• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à pompe à eau 400 mm

Réf.: 3104486
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3104486
EAN / GTIN 4010886963999
Réf. fabricant 3104486
Article hors catalogue L60160 6168

Description

Description:

  • Fabrication conforme DIN ISO 8976 forme C
  • Avec joint coulissant
  • Réglage fin par bouton-poussoir
  • N° 142 7 = réglable dans 17 directions
  • N° 142 10 = réglable dans 15 directions
  • N° 142 12 = réglable dans 17 directions
  • Réglage à une main
  • Une pince étroite se faufile dans les endroits difficiles d'accès
  • Pinces à longues mâchoires
  • Surfaces de préhension décalées, auto-serrage des écrous et des tubes
  • GEDORE chrome vanadium acier spécial
  • Dents durcies par induction
  • Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
  • Version C = jambes à poignée mince avec nervures forgées
  • Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

Caractéristique(s):

  • Nombre de positions de réglage: 14
  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Types d'articulation: articulation traversante
  • Longueur totale [mm]: 400 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Portée de serrage [inch]: 4
  • Portée de serrage [mm]: 100 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non