MM S-D-L180-C25-T12-W-H Queues coniques à 89° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3104459
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3104459
    EAN / GTIN 7291075253702
    Réf. fabricant 3104459
    Article hors catalogue L24070 81

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 114.6 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T12, Longueur hors tout (OAL) 180 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 18.3 mm
    • Longueur corps (LB) 114.6 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 120 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T12
    • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 20940 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout