FF EW D25-120-C24-06-C Fraise en bout pour avances rapides avec les plaquettes FF WOMT/CT

Réf.: 3104332
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série FEEDMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3104332
    EAN / GTIN 7291075162141
    Réf. fabricant 3104332
    Article hors catalogue L23980 1363

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 11 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 220 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 24 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 11 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 11 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur tête (LH) 121.4 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) FF WOMT0602
    • Longueur hors tout (OAL) 220 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
    • Type de queue Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 13 Degrees
    • Couple (TQ) 2 Nxm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FEEDMILL" Afficher tout