HCE D12/.50-MMT08 Fraises en bout multifonctions avec une connexion filetée MULTI-MASTER, pouvant recevoir différentes géométries de plaquettes

Réf.: 3104310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série BALLPLUS
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3104310
    EAN / GTIN 7291075205084
    Réf. fabricant 3104310
    Article hors catalogue L23980 1358

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 11.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 8.1 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 28 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.5 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 12 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 1
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8.1 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 10 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) HCC D120-R0.5-QF
    • Longueur hors tout (OAL) 28 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 90 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
    • Couple (TQ) 6 Nxm

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "BALLPLUS" Afficher tout