BCM D.50-MMT08 Fraises en bout hémisphériques avec connexion filetée MULTI-MASTER avec plaquettes tangentes pour le copiage en finition

Réf.: 3104291
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série DROPMILL
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3104291
    EAN / GTIN 7291075228625
    Réf. fabricant 3104291
    Article hors catalogue L23980 3022

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.45″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.44″ ,Overall Length (OAL) 1.1″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.45″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
    • Rayon (RE): 1/4″
    • Diamètre coupant (DC): 1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.44″
    • Taille carré entrainement (DRVS): 0.37″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 0.78″
    • Identification plaquette étalon (MIID): BCR D.50-QT
    • Longueur hors tout (OAL): 1.1″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DROPMILL" Afficher tout