HP E90AN-D16-4-MMT10 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3104237
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIPLUS
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3104237
    EAN / GTIN 7291075202328
    Réf. fabricant 3104237
    Article hors catalogue L23980 1291

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 14.95 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 31.75 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14.95 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
    • Diamètre coupant (DC) 16 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.7 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 13 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
    • Longueur hors tout (OAL) 31.75 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3.2 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "HELIPLUS" Afficher tout