FRW D321A400-6-1.50-20 Fraises de copiage MILLSHRED.

Réf.: 3104135
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104135
EAN / GTIN 7291075185652
Réf. fabricant 3104135
Article hors catalogue L23980 3163

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.15″
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 3.21″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.15″
  • Identification plaquette étalon (MIID): RCMT 2009MO
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout