FDN D160-1014-40R-CALN12 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Inserts

Réf.: 3103993
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103993
EAN / GTIN 7291075182521
Réf. fabricant 3103993
Article hors catalogue L23980 2243

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 44 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10.5 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 44 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 10.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 12
  • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 126504-TN
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Longueur utile (LU) 31.2 mm

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop