MM S-D-L8.00-C1.00-T12 Queues coniques à 89° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3103861
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103861
    EAN / GTIN 7291075253641
    Réf. fabricant 3103861
    Article hors catalogue L24070 454

    Description

    Description:

    • Queues carbure monobloc
    • Longueur corps (LB): 3.4″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T12
    • Longueur hors tout (OAL): 8″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 0.72″
    • Longueur corps (LB): 3.4″
    • Longueur corps Maximum (LBX): 3-3/4″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T12
    • Longueur hors tout (OAL): 8″
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 15500 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout