MM S-B-L7.50-C1.25-T12 Queues coniques à 85° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3103860
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103860
    EAN / GTIN 7291075230536
    Réf. fabricant 3103860
    Article hors catalogue L24070 453

    Description

    Description:

    • Queues carbure monobloc
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T12
    • Longueur fonctionnelle (LF): 7-1/2″
    • Longueur hors tout (OAL): 7-1/2″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 0.72″
    • Longueur corps Maximum (LBX): 3.15″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T12
    • Longueur fonctionnelle (LF): 7-1/2″
    • Longueur hors tout (OAL): 7-1/2″
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 34800 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout