MM S-A-L3.00-W1.00-T12 Attachements pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: 3103853
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103853
    EAN / GTIN 7291075253023
    Réf. fabricant 3103853
    Article hors catalogue L24070 447

    Description

    Description:

    • Queues carbure monobloc
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T12
    • Longueur fonctionnelle (LF): 1.859″
    • Longueur hors tout (OAL): 3″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 0.72″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T12
    • Longueur fonctionnelle (LF): 1.859″
    • Longueur hors tout (OAL): 3″
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 60000 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout