MM S-A-L200-C20-T12-C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3103847
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103847
    EAN / GTIN 7291075148145
    Réf. fabricant 3103847
    Article hors catalogue L24070 232

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 116.5 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T12, Longueur hors tout (OAL) 200 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 18.3 mm
    • Longueur corps (LB) 116.5 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 120 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T12
    • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 17790 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout