• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HP E90AT-D25-2-W25-19 Fraises en bout à 90° pour plaquettes HP AD 1906

Réf.: 3103813
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIPLUS
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103813
EAN / GTIN 7291075212310
Réf. fabricant 3103813
Article hors catalogue L23980 2984

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 18.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 100 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 18.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 68 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HP ADCR 190604PDFR-P
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 14 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 40 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout