HP E90AN-D25-5-C20-07-C Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3103734
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIPLUS
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103734
    EAN / GTIN 7291075180596
    Réf. fabricant 3103734
    Article hors catalogue L23980 2886

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 25 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 5
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.7 mm
    • Nombre de dents (NOF) 5
    • Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm
    • Longueur tête (LH) 24 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) HP ANKT 0702PNTR
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
    • Type de queue Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIPLUS" Afficher tout