HCE D.50-A-L4.7-C.50 Fraises en bout multifonctions accueillant plusieurs géométries de plaquettes

Réf.: 3103715
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série BALLPLUS
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103715
    EAN / GTIN 7291075185430
    Réf. fabricant 3103715
    Article hors catalogue L23980 1746

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.319″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4.7″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 0.437″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
    • Diamètre coupant (DC): 1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 1
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.319″
    • Nombre de dents (NOF): 2
    • Type trontal: A
    • Longueur tête (LH): 1.2″
    • Identification plaquette étalon (MIID): HCC D.50-R.015-QF
    • Longueur hors tout (OAL): 4.7″
    • Type de queue: Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
    • Couple (TQ): 53 lbfxin

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "BALLPLUS" Afficher tout