ETS D063-04-LN08-M10 Grooving and Slitting Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Réf.: 3103678
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103678
    EAN / GTIN 7291075224047
    Réf. fabricant 3103678
    Article hors catalogue L23980 80

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Nombre de dents (NOF) 10, Longueur hors tout (OAL) 33 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diamètre coupant (DC) 63 mm
    • Nombre de dents (CICT) 10
    • Nombre de dents (NOF) 10
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 082604-TN-N
    • Longueur hors tout (OAL) 33 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout