MM S-B-H075-ER32-T06 Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation

Réf.: 3103643
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103643
EAN / GTIN 7291075192964
Réf. fabricant 3103643
Article hors catalogue L24070 320

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 74.1 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur fonctionnelle (LF) 85.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 115 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.6 mm
  • Longueur corps (LB) 74.1 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 75 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur fonctionnelle (LF) 85.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 115 mm
  • Taille du corps (SS) ER32

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop