HP E90AN-D.75-5-C.75-7C Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3103626
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIPLUS
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103626
    EAN / GTIN 7291075180725
    Réf. fabricant 3103626
    Article hors catalogue L23980 1731

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.303″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 0.93″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 3/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 5
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.303″
    • Nombre de dents (NOF): 5
    • Longueur fonctionnelle (LF): 4″
    • Longueur tête (LH): 1″
    • Identification plaquette étalon (MIID): HP ANKT 0702PNTR
    • Longueur hors tout (OAL): 4″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.4 Degrees
    • Type de queue: Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
    • Longueur utile (LU): 0.93″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIPLUS" Afficher tout