MM CAB T08T08-25/1.0-C Extensions de queues MULTI-MASTER.

Réf.: 3103485
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103485
    EAN / GTIN 7291075267884
    Réf. fabricant 3103485
    Article hors catalogue L24070 268

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08, Longueur hors tout (OAL) 25.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 11.5 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08
    • Taille carré entrainement (DRVS) 10 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 25.4 mm

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout