Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 44 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 154 mm, Shank Type CLICKFIT, Shank Type CLICKFIT, Usable Length (LU) 100 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 44 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 18 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur fonctionnelle (LF) 112 mm
- Longueur tête (LH) 104 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) FF WOMT0602
- Longueur hors tout (OAL) 154 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 4 Degrees
- Type de queue CLICKFIT
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 13 Degrees
- Couple (TQ) 2 Nxm
- Longueur utile (LU) 100 mm