BCM D.75-B-C1.00-C Fraises hémisphériques avec plaquettes à arêtes tangentes au rayon pour le copiage en finition

Réf.: 3103439
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série DROPMILL
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103439
    EAN / GTIN 7291075171686
    Réf. fabricant 3103439
    Article hors catalogue L23980 1520

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.61″ ,Overall Length (OAL) 8″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

    Caractéristique(s):

    • Demi angle du cône (BHTA): 2.58 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Rayon (RE): 3/8″
    • Diamètre coupant (DC): 3/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.61″
    • Type trontal: B
    • Longueur fonctionnelle (LF): 8″
    • Longueur tête (LH): 3″
    • Identification plaquette étalon (MIID): BCR D.75-QT
    • Longueur hors tout (OAL): 8″
    • Type de queue: Round

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DROPMILL" Afficher tout