MM S-B-L3.00-C.500-T05 Queues coniques à 85° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3103410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103410
    EAN / GTIN 7291075230499
    Réf. fabricant 3103410
    Article hors catalogue L24070 461

    Description

    Description:

    • Queues carbure monobloc
    • Longueur corps (LB): 0.93″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T05
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3″
    • Longueur hors tout (OAL): 3″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 0.299″
    • Longueur corps (LB): 0.93″
    • Longueur corps Maximum (LBX): 1″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T05
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3″
    • Longueur hors tout (OAL): 3″
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 60000 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout