F90LN D2.00-05-.75-R-N11 90° Face Mills Carrying LN 1106 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3103333
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série TANGMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103333
    EAN / GTIN 7291075124736
    Réf. fabricant 3103333
    Article hors catalogue L23980 2572

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.85″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Diamètre coupant (DC): 2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 5
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.394″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 1.85″
    • Identification plaquette étalon (MIID): LNHT 1106PN-N HT
    • Longueur hors tout (OAL): 1.57″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANGMILL" Afficher tout