MM S-B-L170-C25-T10 Shanks Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3103186
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103186
    EAN / GTIN 7291075230451
    Réf. fabricant 3103186
    Article hors catalogue L24070 225

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10, Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 15.3 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 56 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10
    • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 29490 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout