• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM90 EAL40-L120-HSK63A-15 Long Reach Endmills with Integral HSK Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505 Inserts for Machining Aluminum

Réf.: 3103170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie HELIALU
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103170
EAN / GTIN 7291075181012
Réf. fabricant 3103170
Article hors catalogue L23980 2997

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 14 mm, Overall Length (OAL) 178 mm, Shank Type HSK 63A, Shank Type HSK 63A, Usable Length (LU) 115 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 146 mm
  • Longueur tête (LH) 120 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Longueur hors tout (OAL) 178 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 9 Degrees
  • Type de queue HSK 63A
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 115 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIALU" Afficher tout