HM90 EAL32-L100-HSK63A-15 Long Reach Endmills with Integral HSK Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505 Inserts for Machining Aluminum

Réf.: 3103168
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIALU
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103168
    EAN / GTIN 7291075180992
    Réf. fabricant 3103168
    Article hors catalogue L23980 2995

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 14 mm, Overall Length (OAL) 158 mm, Shank Type HSK 63A, Shank Type HSK 63A, Usable Length (LU) 95 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 32 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 126 mm
    • Longueur tête (LH) 100 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
    • Longueur hors tout (OAL) 158 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 13 Degrees
    • Type de queue HSK 63A
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
    • Longueur utile (LU) 95 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "HELIALU" Afficher tout